JLS3 Kit de 5 bacs de recyclage

Réf.: JLS3-5BINS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, gris Gris anthracite
Référence fabricant JLS3 Set mit 5 Recyclingbehältern
Emballage Carton
Couleur gris
Forme poignée poignée ouverte
Diamètre extérieur roue/roulette 100 mm
Type de roulettes roulettes directrices
Frein d’arrêt oui
Nombre de rouleaux 4
Type de produit bac pour petites pièces
Caractéristiques à roulettes; avec poignée; possibilité d’empilage
Matériau tôles d’acier
Surface galvanisation
Volume 75 l
Charge admissible max. 100 kg
Largeur totale 1 600 mm
Hauteur totale 785 mm
Profondeur totale 496 mm
Poids total 70 kg

Identification et classification

Référence article JLS3-5BINS
EAN / GTIN 3662424108907
Réf. fabricant JLS3-5BINS
Article hors catalogue L60130 11156
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Set de 5 poubelles de recyclage
  • Une excellente solution pour respecter les règles de recyclage obligatoires.
  • Set de 5 collecteurs mobiles pour séparer les types de déchets recyclables (papier, verre, carton, déchets organiques, plastique) et les déchets dangereux(huile, piles, médicaments, produits chimiques et ainsi de suite).
  • Capacité de 75 litres - capacité de charge de 100kg (par collecteur).
  • Facile à déplacer - 4 roues Ø100 mm, dont 2 pivotantes.
  • Reste en place, 1 frein par collecteur.
  • Livré avec un jeu d'autocollants à utiliser selon les besoins.
  • Les bacs peuvent être stockés sous le plan de travail des unités JLS3.
  • Livré avec un système de trappe à fixer directement sur l'établi - en acier galvanisé
  • S'assurer d'avoir une hauteur minimale de 990 mm pour la fixation du système de trappe et une hauteur de 790 mm,si vous ne souhaitez pas utiliser le système de trappe.

Caractéristique(s):

  • Une distance minimale de 1600 mm entre les pieds est nécessaire pour déplacer les 5 capteurs.
  • Dimensions (sans système de clapet): L. 1600 x P. 496 x H. 785mm
  • Poids: 70kg
  • Dimensions (avec système de rabats): L. 1600 x P. 496 x H. 983mm
  • Poids: 76,5kg

Livraison:

  • Avec système de pliage
  • établi non compris dans la livraison