JLS3 Set cu 5 coșuri de reciclare

Cod articol.: JLS3-5BINS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, gri Gri antracit
Denumirea producătorului JLS3 Set mit 5 Recyclingbehältern
Ambalaj Cutie de carton
Culoarea gri
Formă mâner Mâner cu trecere
Diametru exterior roată/rolă 100 mm
Tipuri de rulouri Role de ghidare
Frână da
Număr de role 4
Tip produs Suport pentru încărcături mici
Caracteristici mobil(ă); Cu mâner; poate fi stivuit
Material tablă de oţel
Suprafaţă galvanizat
Volum 75 l
Capacitate portantă max. 100 kg
Lăţime totală 1.600 mm
Înălţimea totală 785 mm
Adâncime totală 496 mm
Greutate totală 70 kg

Identificare și clasificare

Cod articol JLS3-5BINS
EAN / GTIN 3662424108907
Număr producător JLS3-5BINS
L-Număr L60130 11156
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Set de 5 pubele de reciclare
  • O soluție excelentă pentru a respecta reglementările obligatorii de reciclare.
  • Set de 5 colectoare mobile pentru a separa tipurile de deșeuri reciclabile (hârtie, sticlă, carton, deșeuri biologice, plastic) și deșeuri periculoase (ulei, baterii, medicamente, substanțe chimice și așa mai departe).
  • Capacitate de 75 de litri - capacitate de încărcare de 100 kg (per colector).
  • Ușor de deplasat - 4 roți Ø100 mm, dintre care 2 pivotante.
  • Rămâne pe loc, 1 frână per colector.
  • Furnizat cu un set de autocolante pentru a fi utilizate după cum este necesar.
  • Coletele pot fi depozitate sub blatul de lucru al unităților JLS3.
  • Furnizat cu un sistem de clapete care poate fi fixat direct pe masa de lucru - din oțel galvanizat
  • Asigurați-vă că aveți o înălțime minimă de 990 mm pentru fixarea sistemului de clapete și o înălțime de 790 mm dacă nu doriți să utilizați sistemul de clapete.

Caracteristică:

  • Este necesară o distanță minimă de 1600 mm între picioare pentru a putea deplasa cei 5 colectori.
  • Dimensiuni (fără sistem de clapete): L. 1600 x P. 496 x H. 785mm
  • Greutate: 70kg
  • Dimensiuni (cu sistem de clapete): L. 1600 x P. 496 x H. 983mm
  • Greutate: 76,5kg

Livrare:

  • Cu sistem de pliere
  • Banca de lucru nu este inclusă