JLS3 Komplet s 5 zabojniki za recikliranje (delovna miza ni vključena)

Št. art.: JLS3-5BINS
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
Barvni odtenek, sive
Antracitno siva
Oznaka proizvajalca
JLS3 Set mit 5 Recyclingbehältern
Embalaža
Škatla
Barva
sive
Oblika ročaja
skoznji ročaj
Zunanji premer kolesa/valja
100 mm
Vrsta valjev
kolo za zavijanje
Parkirna zavora
Da
Število kolutov
4
Vrsta izdelka
evro zaboj
Lastnosti
na kolesih; z ročajem; nakladalni
Material
jeklena pločevina
Površina
pocinkano
Prostornina
75 l
Nosilnost maks.
100 kg
Skupna širina
1.600 mm
Celotna višina
785 mm
Celotna globina
496 mm
Skupna masa
70 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka JLS3-5BINS
EAN/GTIN 3662424108907
Številka proizvajalca JLS3-5BINS
L-število L60130 11156
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Set 5 zabojnikov za recikliranje
  • Izvrstna rešitev za izpolnjevanje obveznih predpisov o recikliranju.
  • Set 5 mobilnih zbiralnikov za ločevanje vrst odpadkov za recikliranje (papir, steklo, karton, biološki odpadki, plastika) in nevarnih odpadkov (olje, baterije, zdravila, kemikalije itd.).
  • Zmogljivost 75 litrov - nosilnost 100 kg (na zbiralnik).
  • Lahko premikanje - 4 kolesa Ø100 mm, od katerih sta 2 vrtljivi.
  • Pridrži na mestu, 1 zavora na zbiralnik.
  • Priložen je komplet nalepk, ki jih lahko uporabite po potrebi.
  • Zbirnike lahko shranite pod delovno površino enot JLS3.
  • Priložen je sistem loput, ki ga lahko pritrdite neposredno na delovno mizo - izdelan je iz pocinkanega jekla
  • Preverite, da imate za pritrditev sistema loput najmanj 990 mm višine in 790 mm,če sistema loput ne želite uporabljati.

Lastnosti:

  • Za premikanje 5 zbiralnikov je med nogami potrebna najmanjša razdalja 1600 mm.
  • Mere (brez sistema zaklopk): D. 1600 x G. 496 x V. 785 mm
  • Teža: 70 kg
  • Mere (s sistemom zaklopk): D. 1600 x G. 496 x V. 983mm
  • Teža: 76,5kg

Obseg dobave:

  • Z zložljivim sistemom
  • Delovni pult ni vključen