JLS3 Set met 5 recyclingbakken

Artikelnummer: JLS3-5BINS
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur, grijs Antracietgrijs
Artikelomschrijving producent JLS3 Set mit 5 Recyclingbehältern
Verpakking Karton
Kleur grijs
Vorm handvat open greep
Buitendiameter wiel/rol 100 mm
Type wielen zwenkwiel
Vastzetter ja
Aantal rollen 4
Producttype kleine bakken
Eigenschappen verrijdbaar; met handvat; stapelbaar
Materiaal plaatstaal
Oppervlak verzinkt
Volume 75 l
Draagvermogen 100
Breedte totaal 1.600 mm
Hoogte totaal 785 mm
Diepte totaal 496 mm
Gewicht totaal 70 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer JLS3-5BINS
EAN/GTIN 3662424108907
Nummer fabrikant JLS3-5BINS
L-nummer L60130 11156
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Set van 5 recyclingbakken
  • Een geweldige oplossing om te voldoen aan de verplichte recyclingvoorschriften.
  • Set van 5 mobiele inzamelaars voor het scheiden van recyclebare afvalsoorten (papier, glas, karton, bioafval, plastic) en gevaarlijk afval (olie, batterijen, medicijnen, chemicaliën enzovoort).
  • 75 liter inhoud - 100kg laadvermogen (per inzamelaar).
  • Makkelijk te verplaatsen - 4 wielen Ø100 mm, waarvan 2 zwenkbaar
  • Blijft op zijn plaats, 1 rem per inzamelaar.
  • Geleverd met een set stickers die u naar wens kunt gebruiken.
  • De bakken kunnen onder het werkblad van de JLS3 units worden opgeborgen
  • Geleverd met een klepsysteem dat rechtstreeks op de werkbank kan worden bevestigd - gemaakt van gegalvaniseerd staal
  • Zorg voor een minimale hoogte van 990 mm voor de bevestiging van het klepsysteem en een hoogte van 790 mm, als u het klepsysteem niet wilt gebruiken.

Kenmerk:

  • Er is een minimale afstand van 1600 mm tussen de voeten nodig om de 5 collectoren te verplaatsen.
  • Afmetingen (zonder klepsysteem): L. 1600 x D. 496 x H. 785mm
  • Gewicht: 70kg
  • Afmetingen (met klepsysteem): L. 1600 x D. 496 x H. 983mm
  • Gewicht: 76,5kg

Levering:

  • Met inklapsysteem
  • Werkbank niet inbegrepen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen