JLS3 Sada s 5 recyklačními koši

Č. pol.: JLS3-5BINS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farebný odtieň, sivá Antracitová sivá
Označenie výrobcu JLS3 Set mit 5 Recyclingbehältern
Balenie Kartón
Farba sivá
Tvar rukoväti madlo s otvorom
Vonkajší priemer kolesa/kolieska 100 mm
Druh koliesok otočné koliesko
Zaisťovacia brzda Áno
Počet roliek 4
Druh produktu malý nosič
Vlastnosti pojazdné; s rukoväťou; stohovateľné
Materiál oceľový plech
Povrch pozinkované
Objem 75 l
Nosnosť 100
Celková šírka 1 600 mm
Celková výška 785 mm
Celková hĺbka 496 mm
Celková hmotnosť 70 kg

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky JLS3-5BINS
EAN/GTIN 3662424108907
Číslo výrobcu JLS3-5BINS
Číslo L L60130 11156
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Sada 5 recyklačních košů
  • Skvělé řešení pro splnění povinných recyklačních předpisů.
  • Sada 5 mobilních sběračů pro třídění recyklovatelných druhů odpadu (papír, sklo, lepenka, bioodpad, plast) a nebezpečného odpadu (olej, baterie, léky, chemikálie atd.).
  • Objem 75 litrů - nosnost 100 kg (na jeden sběrač).
  • Snadný pohyb - 4 kolečka Ø100 mm, z toho 2 otočná.
  • Zůstává na místě, 1 brzda na sběrač.
  • Dodáváno se sadou samolepek, které lze použít podle potřeby.
  • Sběrné koše lze uložit pod pracovní desku jednotek JLS3.
  • Dodáváno se systémem klapek, které lze připevnit přímo k pracovní desce - vyrobeno z pozinkované oceli
  • Ujistěte se, že máte minimální výšku 990 mm pro upevnění systému klapek a výšku 790 mm, pokud nechcete systém klapek použít.

Charakteristika:

  • Pro pohyb 5 sběračů je nutná minimální vzdálenost mezi nožičkami 1600 mm.
  • Rozměry (bez systému klapek): D. 1600 x H. 496 x V. 785 mm
  • Hmotnost: 70 kg
  • Rozměry (s klapkovým systémem): D. 1600 x H. 496 x V. 785 mm
  • Hmotnost: 70 kg
  • Rozměry (s klapkovým systémem): D. 1600 x H. 496 x V: D. 1600 x H. 496 x V. 983mm
  • Hmotnost: 76,5kg

Rozsah dodávky:

  • Se skládacím systémem
  • Pracovní stůl není součástí dodávky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka