{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris antracita | |
| Denominación del fabricante | JLS3 Set mit 5 Recyclingbehältern | |
| Embalaje | Cartón | |
| Color | gris | |
| Forma mango | Asa abierta | |
| Diámetro exterior rueda | 100 mm | |
| Tipo de ruedas | Rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento | sí | |
| Número de rollos | 4 | |
| Tipo de producto | Contenedor de carga pequeño | |
| Características | móvil; Con mango; apilable | |
| Material | chapa de acero | |
| Superficie | galvanizado/a | |
| Volumen | 75 l | |
| Capacidad de carga máx. | 100 kg | |
| Anchura total | 1.600 mm | |
| Altura total | 785 mm | |
| Fondo total | 496 mm | |
| Peso total | 70 kg |
| Número de artículo | JLS3-5BINS | |
| EAN / GTIN | 3662424108907 | |
| Número del fabricante | JLS3-5BINS | |
| Número L | L60130 11156 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |