{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, grå | Antracitgrå | |
| Producentbetegnelse | JLS3 Set mit 5 Recyclingbehältern | |
| Emballage | Pap | |
| Farve | grå | |
| Form, greb | gennemgående greb | |
| Diameter, udvendig hjul/rulle | 100 mm | |
| Type, hjul | styrehjul | |
| Bremse, der kan låses. | ja | |
| Antal ruller | 4 | |
| Produkttype | eurokasse | |
| Egenskaber | mobil; med greb; kan stables | |
| Materiale | stålplade | |
| Overflade | forzinket | |
| Volumen | 75 l | |
| Bæreevne, maks. | 100 kg | |
| Bredde i alt | 1.600 mm | |
| Højde i alt | 785 mm | |
| Dybde, i alt | 496 mm | |
| Vægt, samlet | 70 kg |
| Artikelnummer | JLS3-5BINS | |
| EAN/GTIN | 3662424108907 | |
| Producentnummer | JLS3-5BINS | |
| L-nummer | L60130 11156 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |