• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Set mit 5 Recyclingbehältern (ohne Werkbank)

Artikel-Nr.: JLS3-5BINS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
Herstellerbezeichnung JLS3 Set mit 5 Recyclingbehältern
Verpackung Karton
Farbe grau
Form Griff Durchfassgriff
Durchmesser außen Rad/Rolle 100 mm
Art Rollen Lenkrolle
Feststellbremse ja
Anzahl Rollen 4
Produktart Kleinladungsträger
Eigenschaften fahrbar; mit Griff; stapelbar
Material Stahlblech
Oberfläche verzinkt
Volumen 75 l
Tragfähigkeit max. 100 kg
Breite gesamt 1 600 mm
Höhe gesamt 785 mm
Tiefe gesamt 496 mm
Gewicht gesamt 70 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer JLS3-5BINS
EAN / GTIN 3662424108907
Herstellernummer JLS3-5BINS
L-Nummer L60130 11156
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Set aus 5 Recylingbehältern
  • Eine großartige Lösung zur Einhaltung der vorgeschriebenen Recyclingvorschriften.
  • Set mit 5 mobilen Sammlern zur Trennung von wiederverwertbaren Abfallarten (Papier, Glas, Pappe, Bioabfall, Kunststoff) und gefährliche Abfälle(Öl, Batterien, Medikamente, Chemikalien und so weiter).
  • 75 Liter Fassungsvermögen - 100kg Belastbarkeit (pro Sammler).
  • Leicht zu bewegen - 4 Räder Ø100 mm, davon 2 schwenkbar.
  • Bleibt an Ort und Stelle, 1 Bremse pro Sammler.
  • Geliefert mit einem Satz von Aufklebern, die je nach Bedarf verwendet werden.
  • Die Behälter können unter der Arbeitsplatte der JLS3-Einheiten gelagert werden.
  • Wird mit einem Klappensystem geliefert, das direkt an der Werkbank befestigt werden kann - aus verzinktem Stahl
  • Stellen Sie sicher, dass Sie eine Mindesthöhe von 990 mm für die Befestigung des Klappensystems und eine Höhe von 790 mm haben,wenn Sie das Klappensystem nicht verwenden möchten.

Merkmal:

  • Zwischen den Füßen ist ein Mindestabstand von 1600 mm erforderlich, um die 5 Kollektoren zu verschieben.
  • Abmessungen (ohne Klappensystem): L. 1600 x T. 496 x H. 785mm
  • Gewicht: 70kg
  • Abmessungen (mit Klappensystem): L. 1600 x T. 496 x H. 983mm
  • Gewicht: 76,5kg

Lieferumfang:

  • Mit Klappensystem
  • Werkbank nicht im Lieferumfang enthalten

Services & Produktberater