{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 29 szt. | |
| Odcień, Czarny | Szary aluminiowy; Czerwony sygnalizacyjny; Czarny głęboki | |
| Seria | HOLEX | |
| Część opisana | Werkzeuge; Branding; Griff; Branding; Griff; Koffer | |
| Oznaczenie producenta | Vorteilspack 3 Stück Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant, 29-teilig | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Kolor | czerwony; czarny; srebrna | |
| Liczba narzędzi | 3 | |
| Rozmiar napędu, czworokąt | 1/4 cala | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 4 mm | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 3 mm | |
| Rodzaj produktu | Bity/groty; przegub Cardana; Klucz nasadowy; Klucz nasadowy; Przedłużka | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Długość całkowita L | 257 mm | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt; czworokąt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub Phillips (PH); Do śrub płaskich (SL) | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | GG6058 6 | |
| EAN / GTIN | 4069515051712 | |
| Numer producenta | GG6058 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |