Cenově výhodné balení - sada 3 ks nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce, 29dílná sada

Artiklové číslo: GG6058 6
Nový produkt
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 5670,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
587 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 29 ks
Barevný odstín, Černá Šedý hliník; Signální červená; Hluboká černá
Řada HOLEX
Popsaná část, Šedý hliník Werkzeuge
Popsaná část, Hluboká černá Koffer
Popsaná část, Signální červená Branding; Griff; Branding; Griff
Označení výrobce Vorteilspack 3 Stück Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant, 29-teilig
Obal plastový kufr
Barva červená; Černá; Stříbrná
Počet kusů nářadí 3
Velikost pohonu, Čtyřhran 1/4 palce
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 4 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 3 mm
Druh produktu Bity/čepele; kardanový hřídel; Nástrčný klíč; Nástrčné klíče; Prodloužení
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Celková délka L 257 mm
Sada ano
Pohon Rukojeť; Čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby Phillips (PH); Pro ploché šrouby (SL)
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6058 6
EAN / GTIN 4069515051712
Číslo výrobce GG6058 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 − M8
a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M8.
Pro šrouby Phillips se závitem M2 − M6 a pro šrouby s drážkou se závitem M2,5 − M5.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

3 ks sada nástrčných klíčů č. 630368 6.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hran: 12 ks č. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7;8; 9; 10; 11; 12; 13
6-hranné zástrčné hlavice: 4 ks č. 631720 vel. 3; 4; 5; 6
Bity, C 6,3, pro šrouby Phillips: 3 ks podobně č. 675200 vel. 1; 2; 3
Bity, C 6,3, pro šrouby s drážkou: 3 ks podobně č. 675250 vel. 4; 5,5; 8
Robustní držák čepele pro bity: 1 ks č. 676800 vel. 4/4
Vratidlo: 1 ks podobné č. 633029
Nástavec s rukojeťí: 1 ks č. 632840 vel. 150
Prodloužení: 1 ks 75 mm
1 ks č. 632420 vel. 150
Kardanův kloub: 1 ks č. 633520 vel. 1/4
Ráčna: 1 ks č. 632090 vel. 1/4
Uložení v: ABS-muovilaatikko