Opakowanie ekonomiczne, zestaw 3-elem. kluczy nasadowych czworokątnych 1/4 cala, 21-elem.

Nr art.: GG6056 6
Nowy produkt
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 337,40 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
227 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 21 szt.
Seria HOLEX
Oznaczenie producenta Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant, 21-teilig
Opakowanie Plastikowa obudowa
Kolor czerwony; czarny
Liczba narzędzi 21
Rozmiar napędu, czworokąt 1/4 cala
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Długość całkowita L 257 mm
Zestaw tak
Napęd czworokąt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6056 6
EAN / GTIN 4069515051699
Numer producenta GG6056 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 − M8
oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

Zestaw 3-elem. kluczy nasadowych nr 630268 6.

W dostawie:

nasadki 6-kątne: 12 szt. nr 631020 wielk. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
nasadki 6-kątne,: 4 szt. nr 631720 wielk. 3; 4; 5; 6
Przetyczka: 1 szt. zbliżona do nr 633029 wielk. 116
Uchwyt: 1 szt. nr. 632840 wielk. 150
przedłużka: 1 szt. nr. 632420 wielk. 150
przegub Cardana: 1 szt. nr 633520 wielk. 1/4
Grzechotki: 1 szt. nr 632090 wielk. 1/4
Przechowywanie w: Kasecie z tworzywa ABS