Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala, długość całkowita: 150

Nr art.: 632840 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 109 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor
Czarny; Srebrna
Wersja
proste
Metoda produkcji
kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny
1/4 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów
1/4 cala
Rodzaj produktu
Klucz nasadowy
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia
powierzchnia chromowana
Norma
DIN 3122
Długość całkowita L
150 mm
Zestaw
nie
Napęd
Stempel czworokątny
Człon
uchwyt bitów
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 632840 150
EAN / GTIN 4062406231163
Numer producenta 632840 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z odpornym na uderzenia chwytem z tworzywa sztucznego.
Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Norma:

DIN 3122-E 6,3
Solidna grzechotka z pełnej stali o krótkim, smukłym kształcie. Wyjątkowo nadaje się do stosowania o niewielkiej ilości miejsca. Z ergonomicznym oparciem palców na końcu chwytu. Wygięcie 15°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.