Zestaw podkładek równoległych, długość: 100mm

Nr art.: 366704 100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
240 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HOLEX
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba listew 20 pary
Długość L 100 mm
Tolerancja wysokości ± 0,01 mm
Równoległość 0,01 mm
Twardość (HRC) 60
Opis kształtu Gładki; Pod kątem prostym; równolegle
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 366704 100
EAN / GTIN 4045197750891
Numer producenta 366704 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

HOLEX − wykonanie standardowe. Tolerancja wysokości i parowania 0,01 mm. Przechowywanie w drewnianej skrzynce (w sposób pokazany na rysunku). Twardość: 60 HRC.
Precyzyjnie szlifowane parami.

Zastosowanie:

Do precyzyjnego, równoległego mocowania detali w imadłach albo w przyrządach.

Zawartość:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24