• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Formato convenienza: 3 set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollici, 29 pezzi

Codice art.: GG6058 6
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 3 Articolo (75,60 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
556 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Imposta il prezzo 3 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Campo apertura bussola esagonale: 4-13
  • Campo apertura chiave esagonale: 3-6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 29
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale 4-13 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-6 mm
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 257 mm
Larghezza 149 mm
Altezza 47 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale; Giraviti esagonale; Chiavi maschio esagonali; Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Chiave a bussola
USP1 3 set di 29 chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6058 6
EAN / GTIN 4069515051712
Codice del produttore GG6058 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 − M8
e viti a esagono incassato con filettatura M4 − M8.
Per viti con impronta a croce Phillips con filettatura M2 − M6 e viti con intaglio con filettatura M2,5 − M5.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

3 set di chiavi a bussola n. art. 630368 6.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 12 pz. n. art. 631020 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Bussole con esagono esterno: 4 pz. n. art. 631720 Dim. 3; 4; 5; 6
Bit, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 3 pz. simili a n. art. 675200 Dim. 1; 2; 3
Bit, C 6,3, per viti con intaglio: 3 pz. simili a n. art. 675250 Dim. 4; 5,5; 8
Portalame bit: 1 pz. n. art. 676800 Dim. 4/4
Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. simile a n. art. 633029
Impugnatura: 1 pz. n. art. 632840 Dim. 150
Prolunghe: 1 pz. 75 mm
1 pz. n. art. 632420 Dim. 150
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633520 Dim. 1/4
Cricchetto: 1 pz. n. art. 632090 Dim. 1/4
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati