{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre d’outils | 29 pc. | |
| Teinte, noir | Aluminium gris; Rouge de sécurité; Noir foncé | |
| Série | HOLEX | |
| Pièce décrite | Werkzeuge; Branding; Griff; Branding; Griff; Koffer | |
| Référence fabricant | Vorteilspack 3 Stück Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant, 29-teilig | |
| Emballage | Valises en plastique | |
| Couleur | Rouge; noir; argent | |
| Nombre d’outils | 3 | |
| Taille du moteur, Carré | 1/4 pouce | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 4 mm | |
| Ouverture, pour vis à six pans creux | 3 mm | |
| Type de produit | embouts; cardan; clé à douilles; douille; rallonge | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Norme | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Longueur totale L | 257 mm | |
| Kit/assortiment | oui | |
| Transmission | poignée; Carré | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans creux; pour vis Phillips (PH); pour vis à fente (SL) | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | GG6058 6 | |
| EAN / GTIN | 4069515051712 | |
| Réf. fabricant | GG6058 6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |