{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Cantidad de herramientas | 29 ud. | |
| Color, negro | Aluminio gris; Rojo señales; Negro intenso | |
| Serie | HOLEX | |
| Pieza descrita | Werkzeuge; Branding; Griff; Branding; Griff; Koffer | |
| Denominación del fabricante | Vorteilspack 3 Stück Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant, 29-teilig | |
| Embalaje | Maleta de plástico | |
| Color | rojo; negro; plateado | |
| Cantidad de herramientas | 3 | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado | 1/4 pulgada | |
| Características del mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 4 mm | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos | 3 mm | |
| Tipo de producto | Puntas/cuchillas; articulación cardán; Llave de vaso; Vaso; Prolongación | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Longitud total L | 257 mm | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango; Cuadrado | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales internos; Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos de ranura (SL) | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Artikelnummer | GG6058 6 | |
| EAN / GTIN | 4069515051712 | |
| Herstellernummer | GG6058 6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |