Bity do wkrętów płaskich, 1/4 cala C 6,3, szerokość ostrza: 3mm

Nr art.: 675250 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
376 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon do wkrętów płaskich
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 25 mm
Szerokość ostrza b 3 mm
Norma DIN ISO 1173
Oznaczenie producenta 800/1 Z
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów E 6,3
Grubość ostrza a 0,5 mm
Rodzaj produktu Bity/groty
Zestaw nie
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675250 3
EAN / GTIN 4013288148971
Numer producenta 462210 3
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000 − 675050.
Wersja standardowa, ciągliwo-twarda.

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem wg DIN 3127 lub DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.