Paquete económico de 3 surtidos de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado, 21 piezas

Número de artículo: GG6056 6
Nuevo producto
Establecer precio 3 Unidad (67,50 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
227 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 21 ud.
Serie HOLEX
Denominación del fabricante Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant, 21-teilig
Embalaje Maleta de plástico
Color rojo; negro
Cantidad de herramientas 21
Tamaño del accionamiento, Cuadrado 1/4 pulgada
Tipo de producto Llave de vaso
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Longitud total L 257 mm
Juego
Accionamiento Cuadrado
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6056 6
EAN / GTIN 4069515051699
Número del fabricante GG6056 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 − M8
y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M8.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Volumen de suministro:

3 unidades de surtido de llaves de vaso n.º 630268 6.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 12 uds. n.º 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vasos de punta de 6 caras: 4 uds. n.° 631720 tam. 3; 4; 5; 6
Mango transversal: 1 ud. similar a nº. 633029 tam. 116
Mango encajable: 1 ud. n.° 632840 tam. 150
Prolongación: 1 ud. n.° 632420 tam. 150
Articulación cardán: 1 ud. n.° 633520 tam. 1/4
Carraca: 1 ud. n.° 632090 tam. 1/4
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS