{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 21 St. | |
| Serie | HOLEX | |
| Herstellerbezeichnung | Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant, 21-teilig | |
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Anzahl Werkzeuge | 21 | |
| Größe Antrieb, Vierkant | 1/4 Zoll | |
| Produktart | Steckschlüssel | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Norm | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Länge gesamt L | 257 mm | |
| Set | ja | |
| Antrieb | Vierkant | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | GG6056 6 | |
| EAN / GTIN | 4069515051699 | |
| Herstellernummer | GG6056 6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |