{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość pianki | 200 mm | |
| Głębokość pianki | 500 mm | |
| Wysokość pianki | 30 mm | |
| Szerokość pianki w G | 8 | |
| Głębokość pianki w G | 20 | |
| pasuje go wysokości szuflady min. | 75 mm | |
| Opakowanie | tworzywo piankowe / pianka sztywna | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Liczba narzędzi | 5 szt. | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Rodzaj produktu | Szczypce nieokreślone | |
| Właściwości | Pełna izolacja | |
| masa całkowita | 1 513 g | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 954539 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406157821 | |
| Numer producenta | 954539 5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |