Pack promotionnel 3 coffrets de douilles, carré 1/4 pouce, 21 pièces

Réf.: GG6056 6
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Unité (67,50 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
252 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 21 pc.
Série HOLEX
Référence fabricant Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant, 21-teilig
Emballage Valises en plastique
Couleur Rouge; noir
Nombre d’outils 21
Taille du moteur, Carré 1/4 pouce
Type de produit clé à douilles
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Norme DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Longueur totale 257 mm
Kit/assortiment oui
Transmission Carré
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article GG6056 6
EAN / GTIN 4069515051699
Réf. fabricant GG6056 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 − M8
et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

3 coffrets de douilles 630268 6.

Livraison:

Douilles 6 pans: 12 pièces 631020 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Douilles tournevis 6 pans: 4 pièces 631720 réf. 3; 4; 5; 6
Poignées transversales: 1 pièce similaire 633029 réf. 116
Poignées emmanchées: 1 pièce 632840 réf. 150
Holex rallonge micrometre: 1 pièce 632420 réf. 150
Cardans: 1 pièce 633520 réf. 1/4
Cliquets: 1 pièce 632090 réf. 1/4
Présentation dans: coffret en plastique ABS