Pachet promoțional de set de 3 de chei tubulare, pătrat 1/4 inch, 21 bucăți

Cod articol.: GG6056 6
Produs nou
Setați prețul 3 buc. (67,50 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
235 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 21 buc.
Serie HOLEX
Denumirea producătorului Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant, 21-teilig
Ambalaj Cutie din plastic
Culoarea roşu; negru
Număr de unelte 21
Dimensiune motor, Pătrat 1/4 inch
Tip produs Chei tubulare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Lungimea totală L 257 mm
Set ja
Acţionare Pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol GG6056 6
EAN / GTIN 4069515051699
Număr producător GG6056 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M2 − M8
şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M8.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

3 bucăți set de chei tubulare cod 630268 6.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 12 buc. Cod 631020 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Biţi hexagonali pentru şurubelniţă: 4 buc. Cod 631720 Ref. 3; 4; 5; 6
Mâner tip T: 1 buc. similar Cod 633029 Ref. 116
Mâner tubular: 1 buc. Cod 632840 Ref. 150
Prelungitor: 1 buc. Cod 632420 Ref. 150
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 633520 Ref. 1/4
Clichet: 1 buc. Cod 632090 Ref. 1/4
Păstrare în: Cutie din plastic ABS