Składane skrzynki z polipropylenu, Pojemność: 42l

Nr art.: GG6047 42
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 676,54 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
145 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Pojemność (l) Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Pomarańczowy
Szerokość wewnętrzna 358 mm
Wysokość wewnętrzna 205 mm
Głębokość wewnętrzna 558 mm
Pojemność 42 l
Wysokość po złożeniu, Możliwość złożenia 80 mm
Rodzaj produktu Skrzynka
Właściwości Do układania w stosy; Możliwość złożenia
Szerokość zewnętrzna 600 mm
Wysokość zewnętrzna 220 mm
Głębokość zewnętrzna 400 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
Maks. nośność 40 kg
Masa 2,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6047 42
Numer producenta GG6047 42

Opis

Wykonanie:

Skrzynki z polipropylenu można układać jedną na drugiej. 2 składane skrzynki wielk. 19 pasują na 1 składaną skrzynkę wielk. 42. Objętość po złożeniu mniejsza o 64%.

W dostawie:

5 szt. składanych pudełek z polipropylenu nr 693450 42.