Skládací box z polypropylénu, Objem: 42l

Artiklové číslo: GG6047 42
Nový produkt
Nastavit cenu 5 Pieces (CZK 680,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem (l) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Oranžová
Vnitřní rozměr šířka 358 mm
Vnitřní rozměr výška 205 mm
Vnitřní rozměr hloubka 558 mm
Objem 42 l
Výška složená, Skládací 80 mm
Druh produktu box
Vlastnosti Stohovatelné; Skládací
Vnější rozměr – šířka 600 mm
Vnější rozměr – výška 220 mm
Vnější rozměr – hloubka 400 mm
Materiál plast
Nosnost max. 40 kg
Hmotnost 2,3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6047 42
Číslo výrobce GG6047 42

Popis

Provedení:

Stohovatelný plastový box z polypropylenu. 2 skládací boxy vel. 19 vhodné pro umístění na 1 skládací box vel. 42. Zmenšení objemu díky složení činí 64 %.

Rozsah dodávky:

5 ks skládací box z polypropylenu č. 693450 42.