{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | Portocaliu | |
| Dimensiune interioară l | 358 mm | |
| Dimensiune interioară H | 205 mm | |
| Adâncime internă | 558 mm | |
| Volum | 42 l | |
| Înălţime în stare pliată, Pliabil | 80 mm | |
| Tip produs | cutie | |
| Caracteristici | Poate fi stivuit; Pliabil | |
| Dimensiune exterioară l | 600 mm | |
| Dimensiune exterioară H | 220 mm | |
| Dimensiune externă adâncime | 400 mm | |
| Material | plastic | |
| Capacitate portantă max. | 40 kg | |
| Greutate | 2,3 kg |
| Cod articol | GG6047 42 |