Boite pliable, Volume: 42l

Réf.: GG6047 42
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (27,20 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
158 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur orange
Dim. int., l 358 mm
Dim. int., H 205 mm
Dim. int., P 558 mm
Volume 42 l
Hauteur boîte repliée, possibilité de pliage 80 mm
Type de produit boîte
Propriété possibilité d’empilage; possibilité de pliage
Dim. ext., l 600 mm
Dim. ext., H 220 mm
Dim. ext. P 400 mm
Matériau plastique
Charge admissible max. 40 kg
Poids 2,3 kg

Identification et classification

Référence article GG6047 42
Réf. fabricant GG6047 42

Description

Exécution:

Boîte empilable en polypropylène. 2 boîtes pliantes de la réf. 19 sont adaptées à 1 boîte pliante de la réf. 42. Réduction du volume de 64% grâce au repliage.

Livraison:

5 boîtes pliantes en polypropylène 693450 42.