{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Propriedades da mala | empilhável | |
| Dimensões exteriores, comprimento | 600 mm | |
| Dimensões exteriores, largura | 400 mm | |
| Dimensões exteriores, altura | 220 mm | |
| Altura dobrado | 80 mm | |
| Dimensões interiores, comprimento | 558 mm | |
| Dimensões interiores, largura | 358 mm | |
| Dimensões interiores, altura | 205 mm | |
| Volume | 42 l | |
| capacidade de carga máxima | 40 kg | |
| Peso | 2,3 kg | |
| Tipo de produto | Sistema de transporte de ferramentas | |
| USP1 | 5 unidades caixas dobráveis em polipropileno |
| Número do artigo | GG6047 42 |