Vorteilspack 5 Stück Faltboxen aus Polypropylen

Artikel-Nr.: GG6047 42
Neuheit
Setpreis 5 Stück (27,20 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
166 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Volumen (l) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe orange
Innenmaß Breite 358 mm
Innenmaß Höhe 205 mm
Innenmaß Tiefe 558 mm
Volumen 42 l
Höhe zusammengefaltet, zusammenfaltbar 80 mm
Produktart Box
Eigenschaft stapelbar; zusammenfaltbar
Außenmaß Breite 600 mm
Außenmaß Höhe 220 mm
Außenmaß Tiefe 400 mm
Material Kunststoff
Tragfähigkeit max. 40 kg
Gewicht 2,3 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6047 42
Herstellernummer GG6047 42

Beschreibung

Ausführung:

Stapelbare Kunststoffbox aus Polypropylen. 2 Faltboxen der Gr. 19 passen auf 1 Faltbox der Gr. 42. Volumenreduzierung durch Zusammenklappen beträgt 64%.

Lieferumfang:

5 StückFaltbox aus Polypropylen Nr. 693450 42.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb