{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Barva | oranžna | |
| Notranja širina | 358 mm | |
| Notranja višina | 205 mm | |
| Notranja globina | 558 mm | |
| Prostornina | 42 l | |
| Višina v zloženem stanju, možnost zlaganja | 80 mm | |
| Vrsta izdelka | vložek | |
| Lastnost | nakladalni; možnost zlaganja | |
| Zunanja širina | 600 mm | |
| Zunanja višina | 220 mm | |
| Zunanja globina | 400 mm | |
| Material | umetne mase | |
| Nosilnost maks. | 40 kg | |
| Masa | 2,3 kg |
| Artikelnummer | GG6047 42 |