Caja plegable de polipropileno, Volumen: 42l

Número de artículo: GG6047 42
Nuevo producto
Establecer precio 5 unidades (136,00 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
143 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Volumen (l) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color Color naranja
Medida interior Anchura 358 mm
Medida interior Altura 205 mm
Medida interior profundidad 558 mm
Volumen 42 l
Altura plegada, Plegable 80 mm
Tipo de producto Caja
Propiedad Apilable; Plegable
Medida exterior anchura 600 mm
Medida exterior altura 220 mm
Medida exterior profundidad 400 mm
Material plástico
Capacidad de carga máx. 40 kg
Peso 2,3 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6047 42
Número del fabricante GG6047 42

Descripción

Ejecución:

Caja de plástico apilable de polipropileno. 2 cajas plegables de tam. 19 se ajustan a 1 caja plegable de tam. 42. La reducción del volumen al plegar es del 64 %.

Volumen de suministro:

5 unidades de caja plegable de polipropileno n.º 693450 42.