{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | torba | |
| Materiał | Poliester | |
| Szerokość zewnętrzna | 320 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 210 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 240 mm | |
| Masa | 0,5 kg | |
| Zapięcie | Zapięcie na zamek błyskawiczny | |
| Wyposażenie | Uchwyt do przenoszenia; Półki; Przegródka wtykana | |
| Kolor | Czarny | |
| Liczba, Półki | 6 | |
| Liczba, Przegródka wtykana | 11 | |
| Liczba, Uchwyt do przenoszenia | 2 | |
| Liczba zamknięć | 1 | |
| Właściwości | wodoszczelna |
| Numer artykułu | GG6046 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515050777 | |
| Numer producenta | GG6046 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |