{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | brašna | |
| Materiál | Polyester | |
| Vnější rozměr – šířka | 320 mm | |
| Vnější rozměr – výška | 210 mm | |
| Vnější rozměr – hloubka | 240 mm | |
| Hmotnost | 0,5 kg | |
| Uzávěr | Zip | |
| Vybavení | Držadlo pro přenášení; Přihrádky; Zasouvací přihrádka | |
| Barva | Černá | |
| Počet, Přihrádky | 6 | |
| Počet, Zasouvací přihrádka | 11 | |
| Počet, Držadlo pro přenášení | 2 | |
| Počet uzávěrů | 1 | |
| Vlastnosti | vodotěsný |
| Katalogové číslo | GG6046 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515050777 | |
| Číslo výrobce | GG6046 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |