HOLEX Vorteilspack 3 Stück Textil Werkzeugtaschen

Artikel-Nr.: GG6046 1
Setpreis 3 Stück (25,64 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Tasche
Material Polyester
Außenmaß Breite 320 mm
Außenmaß Höhe 210 mm
Außenmaß Tiefe 240 mm
Gewicht 0,5 kg
Verschluss Reißverschluss
Ausstattung Tragegriff; Fächer; Einsteckfach
Farbe schwarz
Anzahl Aussparungen, Fächer 6
Anzahl Aussparungen, Einsteckfach 11
Anzahl Aussparungen, Tragegriff 2
Anzahl Verschlüsse 1
Eigenschaft wasserdicht

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6046 1
EAN / GTIN 4069515050777
Herstellernummer GG6046 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Werkzeugtextiltaschen als Begleiter für Ihre täglichen Aufgaben. Mit Reflektorstreifen für gute Sichtbarkeit.
Mit dem großzügigen Innenraum und den praktischen Außentaschen bietet sich viel Stauraum und eine gute Sortierbarkeit der Werkzeuge. Mit Tragegriffen, Reißverschluss und einem spritzwassergeschützen, stabilen Boden mit Standfüßen.
Außen: 6 Außentaschen für schnelle Werkzeugablage und -zugang.
Innen: Großes Hauptfach mit 5 Innentaschen und 11 Einsteckfächern.

Werkstoff:

Aus robusten Polyester-Gewebe.

Lieferumfang:

3 Stück Textil Werkzeugtasche Nr. 692262 in der gewählten Ausführung.