Geantă din material textil pentru scule, Tip: 1

Cod articol.: GG6046 1
Produs nou
Setați prețul 3 bucăți (25,64 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
197 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs husă
Material Poliester
Dimensiune exterioară l 210 mm
Dimensiune exterioară H 240 mm
Dimensiune externă adâncime 320 mm
Greutate 0,5 kg
Închidere Fermoar
Echipament Buzunar; Mâner
Culoarea roşu; negru; alb
Număr, Buzunar 11
Caracteristici impermeabil

Identificare și clasificare

Cod articol GG6046 1
EAN / GTIN 4069515050777
Număr producător GG6046 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Genţi din material textil, pentru scule, de înaltă calitate, care vă însoţesc în activităţile zilnice. Cu bandă reflectorizantă pentru o bună vizibilitate.
Spaţiul interior generos şi buzunarele exterioare practice oferă mult spaţiu de depozitare şi o bună sortare a sculelor. Cu mânere pentru purtat, fermoar şi cu o bază stabilă, cu picioare şi cu protecţie la stropirea cu apă.
La exterior: 6 buzunare exterioare pentru depozitarea sculelor şi acces rapid la acestea.
Interior: Compartiment principal mare cu 5 buzunare interioare şi 11 compartimente-buzunar.

Material:

Din ţesătură din poliester robustă.

Livrare:

3 bucăți de geantă din material textil pentru scule cod 692262, în varianta aleasă.