Bolsa textil para herramientas, Tipo: 1

Número de artículo: GG6046 1
Establecer precio 3 unidades (25,64 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
159 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 3 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Bolsa
Material Poliéster
Medida exterior anchura 320 mm
Medida exterior altura 210 mm
Medida exterior profundidad 240 mm
Peso 0,5 kg
Cierre Cremallera
Equipamiento Asa de transporte; Compartimentos; Bolsillo portaobjetos
Color negro
Cantidad, Compartimentos 6
Cantidad, Bolsillo portaobjetos 11
Cantidad, Asa de transporte 2
Número de cierres 1
Propiedad estanco al agua

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6046 1
EAN / GTIN 4069515050777
Número del fabricante GG6046 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bolsas textiles de herramientas de alta calidad como acompañante para sus tareas diarias. Con tiras reflectoras para una buena visibilidad.
Con el amplio espacio interior y los prácticos bolsillos exteriores, ofrece mucho espacio útil y una buena clasificación de las herramientas. Con asas, cremallera y una base estable protegida contra salpicaduras de agua y con patas de apoyo.
Exterior: 6 bolsillos exteriores para guardar y sacar la bandeja para herramientas rápidamente.
Interior: Amplio compartimento principal con 5 bolsillos interiores y 11 bolsillos portaobjetos.

Material:

De tejido de poliéster resistente.

Volumen de suministro:

3 unidades de bolsa de herramientas textil n.º 692262 en la versión seleccionada.