Sacoche à outils en tissu, type: 1

Réf.: GG6046 1
Nouveau produit
Fixer le prix 3 unités (25,64 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
190 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Fixer le prix 3 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit sacoche
Matériau Polyester
Dim. ext., l 210 mm
Dim. ext., H 240 mm
Dim. ext. P 320 mm
Poids 0,5 kg
Mécanisme de fermeture Fermeture à glissière
Equipement compartiment souple; Poignée
Couleur Rouge; noir; blanc
Nombre, compartiment souple 11
Propriété hydrofuge

Identification et classification

Référence article GG6046 1
EAN / GTIN 4069515050777
Réf. fabricant GG6046 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Sacoches à outils en tissu de haute qualité, qui vous accompagneront dans vos tâches quotidiennes. Avec bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité.
Grâce au grand espace intérieur et aux poches extérieures pratiques, les outils sont bien rangés et peuvent être facilement triés. Avec poignées de transport, fermeture éclair et fond robuste étanche aux projections d’eau avec pieds.
Extérieur: 6 poches extérieures pour un rangement et un accès rapides aux outils.
Intérieur: Grand compartiment principal avec 5 poches intérieures et 11 compartiments souples.

Matière(s):

En tissu polyester robuste.

Livraison:

3 sacoches à outils en tissu 692262, dans la version choisie.