Tekstil-værktøjstaske, Type: 1

Art.-nr.: GG6046 1
Nyt produkt
Sæt pris 3 styk (DKK 184,81 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 3 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve rød; sort
Produkttype Taske
Egenskab Vandtæt
Udstyr skrivefelter; indstiksrum; rum; Bæregreb
Lukning Lynlås
Udvendige mål, bredde 210 mm
Udvendige mål, højde 240 mm
Udvendige mål, dybde 320 mm
Materiale Polyester
Vægt 0,5 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG6046 1
EAN/GTIN 4069515050777
Producentnummer GG6046 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjstekstillommer af høj kvalitet som ledsager til dine daglige opgaver. Med refleksstriber af hensyn til god synlighed.
Med det store indvendige rum og de praktiske yderlommer er der masser af opbevaringsplads og mulighed for god sortering af værktøjet. Med bæregreb, lynlås og en stænkvandsbeskyttet, stabil bund med fødder.
Udvendigt: 6 udvendige lommer med hurtig adgang til værktøjet.
Indvendigt: Stort hovedrum med 5 indvendige lommer og 11 indstikslommer.

Materiale:

Af robust polyesterstof.

Leveringsomfang:

3 stk. tekstil-værktøjstaske nr. 692262 1.