Tekstylna torba narzędziowa, typ: 2

Nr art.: GG6046 2
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 221,22 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
149 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu torba
Materiał Poliester
Szerokość zewnętrzna 510 mm
Wysokość zewnętrzna 200 mm
Głębokość zewnętrzna 270 mm
Masa 1,2 kg
Zapięcie Zapięcie na zamek błyskawiczny
Wyposażenie Uchwyt do przenoszenia; Półki; Przegródka wtykana; Opaska
Kolor Czarny
Liczba, Półki 6
Liczba, Przegródka wtykana 18
Liczba, Uchwyt do przenoszenia 2
Liczba zamknięć 1
Właściwości wodoszczelna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6046 2
EAN / GTIN 4069515050784
Numer producenta GG6046 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości tekstylne torby na narzędzia są stałym elementem zawodowej codzienności. Paski odblaskowe gwarantują dobrą widoczność.
Dzięki przestronnemu wnętrzu i praktycznym kieszeniom zewnętrznym zapewnia dużo miejsca na przechowywanie a także możliwość sortowania narzędzi. Z uchwytami do noszenia, zamkiem błyskawicznymi oraz chronionym przed bryzgami wody dnem na nóżkach.
Na zewnątrz: 6 kieszeni zewnętrznych do szybkiego odłożenia narzędzi i dostępu do nich.
Wewnątrz: Duży schowek główny z 5 kieszeniami wewnętrznymi i 18 przegródkami.
Antypoślizgowy pasek naramienny o regulowanej długości z wkładką zapewnia wygodę noszenia.

Materiał:

Z mocnej tkaniny poliestrowej.

W dostawie:

3 sztuki tekstylnych toreb narzędziowych nr 692262 w wybranej wersji.