{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica powierzchni bicia | 40 mm; 40 mm | |
| Materiał wkładki obucha | nylon; nylon | |
| Liczba narzędzi | 4 szt. | |
| Odcień, Czarny | Czarny grafitowy | |
| Odcień, Białe | Czysta biel | |
| Część opisana, Czarny grafitowy | Hammerkopf | |
| Część opisana, Czysta biel | Nylon-Einsätze | |
| Kształt powierzchni bicia | kształt okrągły; kształt okrągły | |
| Odporność na zużycie | tak; tak | |
| Odporność na oleje i smary | tak; tak | |
| Niski poziom hałasu | tak; tak | |
| Bardzo duża siła bicia | tak; tak | |
| Bez odprysków | tak; tak | |
| Kolor | Czarny; Białe | |
| Długość bijaka | 105 mm | |
| Osłona trzonka | tak | |
| Typ | nylon | |
| Wkładka do młotków z miękkim obuchem | 1; 2 | |
| Długość, Trzonek | 320 mm | |
| Materiał, Trzonek | Drewno hikory | |
| Rodzaj produktu | młotek z miękkim obuchem | |
| Masa całkowita | 578 g | |
| Zawartość | zestaw | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | GG6022 40 | |
| EAN / GTIN | 4069515045285 | |
| Numer producenta | GG6022 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |