Pack promotionnel 4× maillets à frappe amortie avec embouts en nylon

Réf.: GG6022 40
Fixer le prix 4 Unité (21,18 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
580 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre de la tête du maillet (mm) Fixer le prix 4 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre de surface de grappe 40 mm; 40 mm
Matériau insert nylon; nylon
Nombre d’outils 4 pc.
Teinte, noir Noir graphite
Teinte, blanc Blanc pur
Pièce décrite Hammerkopf; Nylon-Einsätze
Forme de surface de frappe forme ronde; forme ronde
Résistance à l’usure oui; oui
Résistance aux huiles et aux graisses oui; oui
Caractéristique silencieuse oui; oui
Force de frappe très élevée oui; oui
Aucun écaillage oui; oui
Couleur noir; blanc
Longueur tête 105 mm
Protection du manche oui
Type nylon
Embout pour maillet à frappe amortie 1; 2
Longueur, manche 320 mm
Matériau, manche Bois Hickory
Type de produit maillet à frappe amortie
Poids total 578 g
Sommaire kit/assortiment
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article GG6022 40
EAN / GTIN 4069515045285
Réf. fabricant GG6022 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en métal avec manche en Hickory, avec gaine de protection du manche en nylon et coin cylindrique. Les embouts en nylon résistants aux chocs et à l’usure sont assemblés avec la pièce centrale par un double système de fixation.
Pièce centrale en acier.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Livraison:

4× maillets à frappe amortie avec embouts en nylon 754120 réf. 40.

Pièce(s) de rechange:

Embout en nylon de rechange, voir 754180 et manche de rechange, voir 751650.