Fordelspakning 4 x Blød hammer med nylonbaner

Art.-nr.: GG6022 40
Nyt produkt
Sæt pris 4 styk (DKK 157,79 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
423 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hammerhoved-⌀ (mm) Sæt pris 4 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hammerhoved-⌀ 40 mm
Hovedlængde med indsatser 105 mm
Skaftlængde 320 mm
Vægt 0,578 kg
Produkttype Hammer
USP1 4× blød hammer med nylonbaner

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG6022 40
EAN/GTIN 4069515045285
Producentnummer GG6022 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt mellemstykke i metal med hammerskaft i hickorytræ, men skaftbeskyttelseskappe i nylon og ringkile. De slag- og slidfaste nylonindsatser er forbundet med mellemstykket via et dobbeltvirkende fastgørelsessystem.
Mellemstykke i stål.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Leveringsomfang:

4× blød hammer inkl. nylonbaner nr. 754120 str. 40.

Reservedel:

Reservebane, nylon fås under nr. 754180 og reserveskaft under nr. 751650.