GARANT Vorteilspack 4× Schonhammer mit Nylon-Einsätzen

Artikel-Nr.: GG6022 40
Setpreis 4 Stück (21,18 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
584 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Setpreis 4 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Schlagfläche 40 mm; 40 mm
Material Einsatz Nylon; Nylon
Anzahl Teile 4 St.
Farbton, schwarz Graphitschwarz
Farbton, weiß Reinweiß
beschriebenes Teil, Graphitschwarz Hammerkopf
beschriebenes Teil, Reinweiß Nylon-Einsätze
Form Schlagfläche rund; rund
verschleißfest ja; ja
öl- und fettbeständig ja; ja
geräuscharm ja; ja
sehr hohe Schlagkraft ja; ja
kein Absplittern ja; ja
Farbe schwarz; weiß
Länge Kopf 105 mm
Stielschutz ja
Art Nylon
Schonhammer Einsatz 1; 2
Länge, Stiel 320 mm
Material, Stiel Hickoryholz
Produktart Schonhammer
Gewicht gesamt 578 g
Inhalt Set
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6022 40
EAN / GTIN 4069515045285
Herstellernummer GG6022 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Mittelstück aus Metall mit Hammerstiel aus Hickoryholz, mit Nylon-Stielschutzhülse und Ringkeil. Die schlag- und verschleißfesten Nylon-Einsätze sind durch ein doppelt wirkendes Befestigungssystem mit dem Mittelstück verbunden.
Mittelstück aus Stahl.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Lieferumfang:

4× Schonhammer inkl. Nyloneinsätze Nr. 754120 Gr. 40.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsatz Nylon unter Nr. 754180 und Ersatzstiel unter Nr. 751650 erhältlich.