Pachet promotional 4× ciocan cu cap moale, cu capete ataşabile din nylon

Cod articol.: GG6022 40
Setați prețul 4 Pieces (21,18 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
591 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Setați prețul 4 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul suprafeței de impact 40 mm; 40 mm
Material utilizare nailon; nailon
Număr de unelte 4 buc.
Nuanță, negru Negru grafit
Nuanță, alb Alb pur
Partea descrisă Hammerkopf; Nylon-Einsätze
Forma suprafeței de impact rotund; rotund
Rezistent la uzură da; da
Rezistent la ulei şi grăsimi da; da
Zgomot redus da; da
Forţă de lovire foarte ridicată da; da
Fără așchii da; da
Culoarea negru; alb
Lungimea capului 105 mm
Protecţie coadă ja
Modalitate nailon
Utilizare ciocan cu cap moale 1; 2
Lungime, Coadă 320 mm
Material, Coadă Lemn Hickory
Tip produs ciocan cu cap moale
Greutate totală 578 g
Cuprins set
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol GG6022 40
EAN / GTIN 4069515045285
Număr producător GG6022 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Piesă centrală puternică din metal, cu coadă din lemn Hickory, cu manşon de protecţie a cozii din nylon şi pană inelară. Inserţiile din nylon rezistente la impact şi uzură, legate de piesa centrală printr-un sistem de fixare cu dublă acţiune.
Piesă centrală din metal.

Aplicaţie:

Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Livrare:

4× ciocan cu cap moale cu capete ataşabile din nylon cod 754120 ref. 40.

Piese de schimb:

Cap ataşabil de schimb din nailon, vezi Cod 754180; coadă de schimb disponibilă la Cod 751650.