{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer udarne površine | 40 mm; 40 mm | |
| Material, vložek | najlon; najlon | |
| Število orodij | 4 kos | |
| Barvni odtenek, črna | Grafitno črna | |
| Barvni odtenek, bela | Čisto bela | |
| Opisan del | Hammerkopf; Nylon-Einsätze | |
| Oblika udarne površine | okroglo; okroglo | |
| Odporno na obrabo | Da; Da | |
| Odporno proti olju in mastem | Da; Da | |
| Neslišno | Da; Da | |
| Zelo visoka udarna sila | Da; Da | |
| Brez cepljenja | Da; Da | |
| Barva | črna; bela | |
| Dolžina glave | 105 mm | |
| Zaščita za ročaj | da | |
| Vrsta | najlon | |
| Vložek za mehka kladiva | 1; 2 | |
| Dolžina, roč. | 320 mm | |
| Material, roč. | Hikorijev les | |
| Vrsta izdelka | mehka kladiva | |
| Skupna masa | 578 g | |
| Vsebina | garnitura | |
| Držalo/ročaj | roč. |
| Številka izdelka | GG6022 40 | |
| EAN/GTIN | 4069515045285 | |
| Številka proizvajalca | GG6022 40 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |