Paquete de ahorro de 4 martillos blandos con bocas de nailon

Número de artículo: GG6022 40
Establecer precio 4 unidades (84,72 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
556 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) Establecer precio 4 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la superficie de impacto 40 mm; 40 mm
Material inserto nailon; nailon
Cantidad de herramientas 4 ud.
Color, negro Negro grafito
Color, blanco Blanco puro
Pieza descrita, Negro grafito Hammerkopf
Pieza descrita, Blanco puro Nylon-Einsätze
Forma de la superficie de impacto forma redonda; forma redonda
Resistencia al desgaste sí; sí
Resistente al aceite y la grasa sí; sí
Baja emisión de ruido sí; sí
Fuerza de impacto muy alta sí; sí
Sin astillado sí; sí
Color negro; blanco
Longitud de cabeza 105 mm
Protección mango
Tipo nailon
Inserto martillo blando 1; 2
Longitud, Mango 320 mm
Material, Mango Madera de nogal negro
Tipo de producto martillo blando
Peso total 578 g
Contenido juego
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6022 40
EAN / GTIN 4069515045285
Número del fabricante GG6022 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pieza central resistente de metal con mango de martillo de madera de nogal negro, con cubierta protectora del mago de nailon y cuña anular. Los insertos de nailon resistentes al impacto y al desgaste están unidos a la pieza central a través de un sistema de fijación de doble acción.
Pieza central de acero.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Volumen de suministro:

4 martillos blandos incl. inserciones de nailon n.° 754120 tam. 40.

Pieza de repuesto:

Inserto de nailon de recambio disponible en n.° 754180 y mango de recambio en n.° 751650.