Výhodné balení 4× palička s měkkým čelem s nylonovými plochami

Artiklové číslo: GG6022 40
Nastavit cenu 4 Pieces (CZK 529,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
615 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Nastavit cenu 4 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr plochy nárazu 40 mm; 40 mm
Materiál vložka nylon; nylon
Počet kusů nářadí 4 ks
Barevný odstín, Černá Grafitová černá
Barevný odstín, Bílá Čistá bílá
Popsaná část Hammerkopf; Nylon-Einsätze
Tvar plochy nárazu kulatá; kulatá
Odolná proti opotřebení ano; ano
Odolná vůči oleji a tukům ano; ano
Nehlučný ano; ano
Velmi vysoký ráz při dopadu ano; ano
Nedochází k tříštění ano; ano
Barva Černá; bílá
Délka hlavy 105 mm
Ochrana násady ano
Druh nylon
Použití paličky s měkkým čelem 1; 2
Délka, Násada 320 mm
Materiál, Násada Hikorové dřevo
Druh produktu palička s měkkým čelem
Hmotnost celkem 578 g
Obsah sada
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6022 40
EAN / GTIN 4069515045285
Číslo výrobce GG6022 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pevná kovová střední díl s klikou ze dřeva z ořechovce, s nylonovým ochranným pouzdrem násady a kruhovým klínem. Nylonové vložky odolné proti nárazu a opotřebení jsou připojeny ke střednímu dílu dvojčinným upevňovacím systémem.
Ocelový střední díl.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Rozsah dodávky:

4× paličky s měkkým čelem vč. nylonových vložek č. 754120 vel. 40.

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka se dodává pod č. 754180 a náhradní násada pod č. 751650.