CHUCK FOR RIGID TAPPING GWF.19.72.ABS50

Nr art.: A34 34060
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta KOMET ABS® GWF.19.72.ABS50
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Złącze po stronie maszyny ADB
Min. średnica mocowania 19 mm
Maks. średnica mocowania 19 mm
Konstrukcja Wzmocnienie
Do gwintowania tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyte szybkowymienny
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A34 34060
EAN / GTIN 4047109044043
Numer producenta 8422501997
Numer L L20070 134
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET ABS® GWF.19.72.ABS50 CHUCK FOR RIGID TAPPING

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 225 01997