{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | KOMET ABS® GWF.19.72.ABS50 | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Interface no lado da máquina | ADB | |
| Diâmetro de fixação mín. | 19 mm | |
| Diâmetro de fixação máx. | 19 mm | |
| Tipo de construção | com reforço | |
| Para rosqueamento | sim | |
| Interface | ponto de separação 1 | |
| Tipo de produto | mandril de troca rápida | |
| Material | aço | |
| Tratamento de superfícies | com polimento | |
| Índice | 1 un. |
| Número do artigo | A34 34060 | |
| EAN/GTIN | 4047109044043 | |
| Número do fabricante | 8422501997 | |
| Número L | L20070 134 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |