GWF.19.72.ABS50 MANDRIN DE TARAUDAGE RIGIDE

Réf.: A34 34060
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant KOMET ABS® GWF.19.72.ABS50
Position des interfaces côté machine
Interface côté machine ADB
Diamètre de serrage min. 19 mm
Diamètre de serrage max. 19 mm
Forme avec renfort
Pour taraudage oui
Interface interface 1
Type de produit mandrins à changement rapide
Matériau acier
Traitement de surface avec polissage
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article A34 34060
EAN / GTIN 4047109044043
Réf. fabricant 8422501997
Article hors catalogue L20070 134
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET ABS® GWF.19.72.ABS50 MANDRIN DE TARAUDAGE RIGIDE

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 84 225 01997