Mandrină de filetare ABS 50-GWF19-IK

Cod articol.: A34 34060
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului KOMET ABS® GWF.19.72.ABS50
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Interfață pe partea utilajului ADB
Diametru de prindere min. 19 mm
Diametru de prindere max. 19 mm
Forma Întărit
Potrivit pentru filetare ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Mandrină cu schimbare rapidă
Material oțel
Suprafeţe tratate polizat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol A34 34060
EAN / GTIN 4047109044043
Număr producător 8422501997
L-Număr L20070 134
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

Compensarea lungimii în compresie și întindere, IKZ, L=72

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 84 225 01997